Beli kunci pas 5.5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Double End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Chrome plating is applied to improve wear resistance and corrosion resistance. I do matte finish for the purpose of slip prevention to make it hard to slip when touched with oiled hands. For installing casters such as dolly, desk, chair etcatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Kennedy Kunci Ring Pas Metricatribut:
- Size System: Metric
- Type: Combination Spanner
- Angle of Open End Offset (°): 15
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Points: 12
- ASH Double Open-end Spanner SW Seriesatribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- KRISBOW Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- KRISBOW Kunci PasDeskripsi:Krisbow set 5 pcs kunci pas ini dilengkapi dengan kepala kunci berukuran 8 mm hingga 19 mm. Dibuat menggunakan material carbon steel berkualitas yang sangat kuat dan kokoh untuk penggunaan yang lebih aman dan nyaman. Ideal untuk melengkapi perkakas bengkel, bidang industri, ataupun rumah tangga. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan koleksi set kunci pas dari Krisbow.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimensions (cm): 25.5x3.5x16
- Color: Silver
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KRISBOW Kunci PasDeskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- Kennedy Workshop Open End Spanner Double Endedatribut:
- End Style: Open
- Finish/Coating: Black Oxide
- Insulated: No
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Pieces: 1
- Single or Double End: Double End
- Standards Met: DIN 895
- Type: Open Ended Spanner
- LAKONI PRO Kunci Ring Pas Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: CRV
- KING TONY Double Open End Wrench SetDeskripsi:12 PC. Open end wrench 6-32 mm
Daftar Harga kunci pas 5.5 Terbaru September 2025
monotaro Double End Wrench (Kunci Pas) | Rp18.000 |
Kennedy Kunci Ring Pas Metric | Rp55.000 |
ASH Double Open-end Spanner SW Series | Rp74.000 |
TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp24.000 |
KRISBOW Kunci Ring Pas | Rp20.000 |
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci | Rp32.000 |
KRISBOW Kunci Pas | Rp169.900 |
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp23.000 |
KRISBOW Kunci Pas | Rp18.000 |
TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp25.000 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)